{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Imballaggio | Scatola | |
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Bosch 18 V | |
Denominazione originale prodotto | GCM 18V-216 DC | |
Numero di batterie contenute | 0 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Tensione batteria | 18 V | |
Numero massimo giri | 4.500 min-1 | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
⌀ Lama | 216 mm | |
⌀ Foro lama | 30 mm | |
Profondità di taglio massima 90° | 70 mm | |
Lunghezza di taglio massima 90° | 300 mm | |
Profondità di taglio massimo 45° | 45 mm | |
Angolo di inclinazione massimo a sinistra | 47 grado | |
Angolo di inclinazione massimo a destra | 47 grado | |
Angolo obliquo massimo a sinistra | 52 grado | |
Angolo obliquo massimo a destra | 60 grado | |
Peso | 15,3 kg | |
Preselezione elettronica del numero di giri | si | |
Tipo di prodotto | Sega | |
Tensione nominale | 18 V |
Codice articolo | 078232 GCM18216DC | |
EAN / GTIN | 4059952608402 | |
Codice del produttore | 0601B47000 | |
Manufacturer | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |