Sega circolare per metalli da banco  9435

Codice art.: 078231 9435
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto 9435
    Alimentazione Alimentazione di rete
    Potenza assorbita 2.400 W
    Numero massimo giri 1.400 min-1
    ⌀ Lama 355 mm
    Profondità di taglio massima 90° 140 mm
    Profondità di taglio massimo 45° 102 mm
    Peso 25 kg
    Tensione di rete 230 V
    Frequenza di rete 50 Hz
    Tipo di prodotto Sega

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 078231 9435
    EAN / GTIN 27168943512
    Codice del produttore 60056T3

    Descrizione

    Esecuzione:

    Potente sega circolare per metallo per una lavorazione in sicurezza, non rilascia bave dopo il taglio di tubi in acciaio, metalli non ferrosi, lamiere, piastre metalliche e pannelli a sandwich senza formazione di scintille.
    • Nessuna necessità di lubrorefrigeranti.
    • Taglio rapidissimo.

    Sega circolare per metallo Premium Super DRY Cutter 9435.
    • Ideale per segare tubi e profilati in acciaio legato, acciaio, metalli non ferrosi, materie plastiche e materiali compositi.
    • Ammortizzatore di vibrazioni per livelli di sicurezza e una durata elevati.
    • Sistema di serraggio rapido di precisione per tagli obliqui.
    • Disponibile su richiesta con robusto supporto da tavolo per montaggio con guida longitudinale (n. art. 078238).

    Fornitura:

    Inclusa 1 × lama per sega da 90 denti n. art. 078237 Dim. 90 per acciaio, acciaio legato e metalli non ferrosi.

    Nota:

    Sega circolare metallica DRY MITER Cutter 9410ND per seghe in filigrana in materiale leggero e delicato disponibili su richiesta.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello