{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Imballaggio | Valigetta di trasporto | |
Denominazione originale prodotto | SSPE1500X | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Potenza assorbita | 1.500 W | |
Lunghezza corsa | 32 mm | |
Numero di corse | 0 min-1 - 2.800 min-1 | |
Peso | 4 kg | |
Vibrazione massima a norma EN | 15,2 m/s2 | |
Particolarità | FIXTEC / AVS | |
Tipo di prodotto | Sega |
Codice articolo | 078224 SSPE1500X | |
EAN / GTIN | 4002395241699 | |
Codice del produttore | 4933428900 |