Sega frontale senza batteria, Modello: SSEP18LTBL

Codice art.: 078223 SSEP18LTBL
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Modello CAS 18 V

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Modello CAS 18 V
Denominazione originale prodotto SSEP 18 L BL
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 18 V
Struttura del motore senza spazzole
Lunghezza corsa 32 mm
Numero di corse 0 min-1 - 3.000 min-1
Peso 3 kg
Vibrazione massima a norma EN 14,5 m/s2
Sostituzione utensile senza strumenti si
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Sega

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 078223 SSEP18LTBL
EAN / GTIN 4061792250253

Descrizione

Esecuzione:

Potente sega frontale a batteria con peso ridotto e impugnatura angolata con rivestimento morbido per un elevato comfort di lavoro.
  • Motore senza spazzole per un rapido avanzamento del lavoro e la massima efficienza.
  • Battuta di profondità regolabile senza utensili.
  • Elettronica Vario (V) per lavorare a un numero di corse specifico per il materiale.
  • Lama per sega ruotabile di 180° per una comoda esecuzione dei lavori sopratesta.
  • Metabo Quick per la sostituzione della lama per sega senza utensili.
  • Movimento pendolare commutabile.

Vantaggi:

Batterie compatibili al 100 % - adesso anche multiproduttore.
Tutti gli apparecchi e gli accumulatori da 18 V dei partner CAS sono completamente compatibili tra di loro. CAS sta per “Cordless Alliance System”.

Fornitura:

Senza batteria e caricabatterie, nella confezione.

Nota:

Per lame per seghe frontali a gattuccio vedi a partire dal n. art. 588600.
Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073870 - 073890.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello