{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Imballaggio | Valigetta (L-Boxx) | |
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Bosch 18 V | |
Denominazione originale prodotto | GSA 18 V-LIC | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Capacità batteria | 5 Ah | |
Tensione batteria | 18 V | |
Lunghezza corsa | 21 mm | |
Numero di corse | 0 min-1 - 3.050 min-1 | |
Peso | 2,5 kg | |
Vibrazione massima a norma EN | 8,8 m/s2 | |
Particolarità | SDS, LED | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Tipo di prodotto | Sega |
Codice articolo | 078217 GSA18VLIC | |
EAN / GTIN | 3165140862301 | |
Codice del produttore | 06016A5002 |