{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | AEG modello AS 18 V | |
Denominazione originale prodotto | BUS18SBL-0 | |
Numero di batterie contenute | 0 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Tensione batteria | 18 V | |
Lunghezza corsa | 23 mm | |
Numero di corse | 0 min-1 - 3.000 min-1 | |
Peso | 1,75 kg | |
Sostituzione utensile senza strumenti | si | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Tipo di prodotto | Sega |
Codice articolo | 078216 BUS18SBL | |
EAN / GTIN | 4058546374563 |