Seghetti alternativi, Modello: STEP1200XE

Codice art.: 078213 STEP1200XE
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Valigetta di trasporto

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta di trasporto
Denominazione originale prodotto STEP1200XE
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 730 W
Numero di corse 500 min-1 - 3.000 min-1
Spessore massimo lama acciaio 10 mm
Spessore massimo lama legno 135 mm
Regolazione dello smusso
Movimento pendolare 4x
Peso 2,4 kg
Vibrazione massima a norma EN 10,5 m/s2
Forma A forma di asta
Particolarità Uso universale
Lame per seghetti alternativi adatte 588400 − 588551
Sostituzione utensile senza strumenti Sì, sistema FIXTEC
Tipo di prodotto Sega

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 078213 STEP1200XE
EAN / GTIN 4002395192762
Codice del produttore 4935412878

Descrizione

Esecuzione:

Seghetti alternativi robusti e di impiego universale con scatole degli ingranaggi in metallo e protezione contro i sovraccarichi.
Con sistema di serraggio rapido FIXTEC per sostituire la lama per seghetti alternativi senza utensili in pochi secondi e attivazione del movimento a pendolo per una capacità di taglio ottimale con usura minima della lama.

Fornitura:

Incluso dispositivo antistrappo.
Incluse 2× lame per sega, adattatore aspirazione, pattino, cavo di rete da 4 m, valigetta di trasporto.

Nota:

Lame per seghetti alternativi vedi n. art. 5888400 − 5888551.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello