{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Imballaggio | Valigetta di trasporto | |
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Milwaukee tipo B 18 V | |
Denominazione originale prodotto | M18FBJS-502X | |
Numero di batterie contenute | 2 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Capacità batteria | 5 Ah | |
Tensione batteria | 18 V | |
Numero di corse | 800 min-1 - 3.500 min-1 | |
Spessore massimo lama acciaio | 10 mm | |
Spessore massimo lama legno | 100 mm | |
Regolazione dello smusso | sì | |
Movimento pendolare | 5x | |
Peso | 2,8 kg | |
Vibrazione massima a norma EN | 6,3 m/s2 | |
Forma | A forma di asta | |
Particolarità | Uso universale | |
Sostituzione utensile senza strumenti | Sì, sistema FIXTEC | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Tipo di prodotto | Sega |
Codice articolo | 078211 M18FBJS-5 | |
EAN / GTIN | 4058546227456 | |
Codice del produttore | 4933464800 |