{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Imballaggio | Valigetta (L-Boxx) | |
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Bosch 18 V | |
Denominazione originale prodotto | F-IRON Jig 26 AS | |
Numero di batterie contenute | 0 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Tensione batteria | 18 V | |
Numero di corse | 700 min-1 - 3.000 min-1 | |
Spessore massimo lama acciaio | 12 mm | |
Spessore massimo lama legno | 150 mm | |
Regolazione dello smusso | sì | |
Movimento pendolare | 4 x | |
Peso | 2,1 kg | |
Vibrazione massima a norma EN | TOTALE 8,1 m/s2 | |
Forma | A forma di asta | |
Particolarità | Impugnatura ridotta | |
Sostituzione utensile senza strumenti | sì | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Tipo di prodotto | Sega |
Codice articolo | 078210 71360561 | |
EAN / GTIN | 4014586900315 |