{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Bosch 18 V | |
Denominazione originale prodotto | F-IRONCut57AS | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Numero di batterie contenute | 0 | |
Tensione batteria | 18 V | |
Esecuzione | Sega circolare per metalli | |
Numero massimo giri | 2.800 min-1 | |
⌀ Lama | 150 mm | |
⌀ Foro lama | 20 mm | |
Profondità di taglio massima 90° | 57 mm | |
Vibrazione massima a norma EN | <2,5 m/s2 | |
Peso | 3,05 kg | |
Tipo di prodotto | Sega |
Codice articolo | 078209 71360461 | |
EAN / GTIN | 4014586900131 | |
Manufacturer | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |