Sega a catena a batteria, Modello: M18FCHS121

Codice art.: 078203 M18FCHS121
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Milwaukee tipo B 18 V

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Milwaukee tipo B 18 V
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 12 Ah
Tensione batteria 18 V
Vibrazione massima a norma EN 4,96 m/s2
Livello di pressione acustica 97,69 dB
Peso 6,4 kg
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Sega a catena

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 078203 M18FCHS121
EAN / GTIN 4058546221683
Codice del produttore 4933464223

Descrizione

Esecuzione:

  • Sega a catena robusta con eccellente ergonomia, elevata potenza e alta velocità della catena.
  • La batteria agli ioni di litio da 18 V offre una potenza simile, un funzionamento affidabile e una durata pari a quella di un attrezzo da giardinaggio a benzina ma senza emissioni dirette.
  • Con una sola carica della batteria è possibile gestire fino a 150 tagli su legno tenero (12 Ah) da 10×10 cm. Praticamente lo stesso lavoro che si svolge con un attrezzo da giardinaggio a benzina con serbatoio pieno.
  • La batteria agli ioni di litio REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ da 12 Ah è stata progettata per un utilizzo professionale e di lunga durata ed è adatta per tutti gli elettroutensili a batteria Milwaukee a conduzione manuale. Potete dunque utilizzarne una sola per le seghe frontali a batteria Milwaukee, le smerigliatrici angolari a batteria o il trapano avvitatore a percussione a batteria.
  • Battuta metallica per un effetto della leva migliore durante il processo di taglio.
  • Lubrificazione catene semplificata: contenitore per olio catena senza alcun rischio di perdite (capacità serbatoio: 200 ml), comodo da riempire, facile controllo del livello di riempimento.

Fornitura:

Inclusa batteria High Output da 12 Ah e caricabatterie, 80 ml di olio, catena e protezione catene (lama).

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello