{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Attributo del nome del prodotto | ⌀ 315 mm | |
Denominazione originale prodotto | KGS 315 Plus | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Potenza assorbita | 1.600 W | |
Numero massimo giri | 4.100 min-1 | |
⌀ Lama | 315 mm | |
⌀ Foro lama | 30 mm | |
Profondità di taglio massima 90° | 120 mm | |
Profondità di taglio massimo 45° | 76 mm | |
Larghezza taglio | 320 / 223 mm | |
Angolo di inclinazione massimo a sinistra | 46 grado | |
Angolo di inclinazione massimo a destra | 46 grado | |
Angolo obliquo massimo a sinistra | 47 grado | |
Angolo obliquo massimo a destra | 60 grado | |
Peso | 27,2 kg | |
Lunghezza | 950 mm | |
Larghezza | 765 mm | |
Altezza | 365 mm | |
Lunghezza cavo | 2,1 m | |
Tipo di prodotto | Sega |
Codice articolo | 078193 KGS315P | |
EAN / GTIN | 4003665505671 | |
Codice del produttore | 0103150000 |