Sega circolare per metalli senza batteria MKS18LTX58

Codice art.: 078188 MKS18LTX58
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Modello CAS 18 V

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Modello CAS 18 V
    Denominazione originale prodotto MKS 18 LTX 58
    Alimentazione Alimentazione a batteria
    Tipo di batteria Ioni di litio
    Numero di batterie contenute 0
    Tensione batteria 18 V
    ⌀ Lama 165 mm
    ⌀ Foro lama 20 mm
    Profondità di taglio massima 90° 58 mm
    Peso con batteria 3,7 kg
    Peso senza batteria 2,8 kg
    Tipo di prodotto Sega

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 078188 MKS18LTX58
    EAN / GTIN 4061792005570
    Codice del produttore 600771890

    Descrizione

    Esecuzione:

    Potente sega circolare manuale a batteria per metalli, con contenitore raccoglitrucioli per tagliare a freddo i metalli. Compatibilità con le guide.
    • Freno di arresto per la massima sicurezza grazie all’arresto rapido della lama per sega (< 1 sec.).
    • Taglio rapido e preciso di tubi, profili, canali, griglie metalliche e lamiere. Senza scintille e senza bave.
    • Con contenitore raccoglitrucioli per un ambiente di lavoro pulito.
    • Robusta sega con carter in alluminio pressofuso e una placca di fondo in acciaio legato.
    • Peso ridotto e struttura compatta ed ergonomica.
    • Finestrella nel carter per una linea di taglio esatta.
    • Regolazione della profondità di taglio in continuo e senza utensili, con scala in mm e pollici.
    • Comoda sostituzione della lama per sega grazie al bloccaggio dell’albero portamola.
    • Tagli diritti precisi di griglie metalliche, lamiere di acciaio e profilate grazie alla guida (accessorio).

    Vantaggi:

    Batterie compatibili al 100 % - adesso anche multiproduttore.
    Tutti gli apparecchi e gli accumulatori da 18 V dei partner CAS sono completamente compatibili tra di loro. CAS sta per “Cordless Alliance System”.

    Fornitura:

    Senza batteria e caricabatterie, inclusi lama in metallo duro per seghe circolari per metalli (40 denti), battuta parallela, chiave esagonale e adattatore per guida.

    Nota:

    Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073870 - 073890.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello