Sega circolare manuale con batteria LiHD KS18LTX66

Codice art.: 078186 KS18LTX66
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Metabox
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Modello CAS 18 V

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Imballaggio Metabox
    Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Modello CAS 18 V
    Denominazione originale prodotto KS 18 LTX 66 BL
    Alimentazione Alimentazione a batteria
    Tipo di batteria Ioni di litio
    Numero di batterie contenute 2
    Capacità batteria 8 Ah
    Tensione batteria 18 V
    Numero massimo giri 4.800 min-1
    ⌀ Lama 165 mm
    ⌀ Foro lama 20 mm
    Profondità di taglio massima 90° 66 mm
    Profondità di taglio massimo 45° 43 mm
    Peso con batteria 4,5 kg
    Peso senza batteria 3,5 kg
    Tipo di prodotto Sega

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 078186 KS18LTX66
    EAN / GTIN 4061792192157
    Codice del produttore 611866810

    Descrizione

    Esecuzione:

    Sega circolare manuale a batteria potente e leggera per l’impiego universale nei cantieri. Compatibilità con le guide.
    • Luce da lavoro a LED integrata per l’illuminazione ottimale dell’interfaccia.
    • La piastra di fondo in alluminio può essere applicata direttamente sulle guide Metabo, Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti o di altri produttori.
    • Troncature rapide e precise grazie a un semplice collegamento a una guida di troncatura Metabo KFS (accessorio).
    • Gli accumulatori LiHD ad alte prestazioni e il motore Metabo senza spazzole garantiscono la massima potenza e una capacità di taglio duratura.
    • Aspiratore collegato con sistema automatico di accensione e spegnimento tramite CordlessControl (disponibile come accessorio).
    • Bocchettone di espulsione della segatura ruotabile e bloccabile individualmente per qualsiasi posizione di lavoro.
    • Posizione 0° regolabile a posteriori per la massima precisione di taglio.
    • Indicatore di taglio ben visibile per segare in base alla tracciatura.
    • Esecuzione robusta e durevole grazie al corpo in alluminio pressofuso.
    • Impugnatura con superficie morbida antiscivolo per una conduzione sicura.
    • Possibilità di aspirazione tramite collegamento di un aspiratutto.

    Vantaggi:

    Batterie compatibili al 100 % - adesso anche multiproduttore.
    Tutti gli apparecchi e gli accumulatori da 18 V dei partner CAS sono completamente compatibili tra di loro. CAS sta per “Cordless Alliance System”.

    Fornitura:

    Inclusi 2× batterie LiHD, caricabatterie rapido, metaBOX, lama per sega circolare in metallo duro (18 denti), battuta parallela e chiave esagonale.

    Nota:

    Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073870 - 073890.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello