{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Numero di giri/min. a vuoto | 8.000 min-1 - 12.600 min-1 | |
Potenza nominale | 1.700 W | |
Potenza fornita | 970 W | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Graduazione regolazione della profondità di fresatura | 0,1 mm | |
Vibrazione massima a norma EN | 4,1 m/s2 | |
Livello di pressione acustica | 91 dB(A) | |
Livello di potenza sonora (LwA) | 102 dB(A) | |
Avvio dolce | si | |
Blocco contro il riavvio | si | |
Peso | 4,6 kg | |
Lunghezza cavo | 3,6 m | |
Interruttore On/Off | si | |
Tensione nominale | 230 V | |
Imballaggio | Metabox | |
Tipo di prodotto | Fresa |
Codice articolo | 078162 PFM17 | |
EAN / GTIN | 4061792210349 |