Smussatrice a batteria a conduzione manuale AKFH18-5AS

Codice art.: 078123 AKFH18-5AS
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Bosch 18 V
  • Imballaggio: Valigetta di trasporto

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Bosch 18 V
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 18 V
Imballaggio Valigetta di trasporto
Denominazione originale prodotto AKFH 18-5 AS
Numero di giri/min. a vuoto 2.400 min-1 - 7.500 min-1
Alimentazione Alimentazione a batteria
⌀ Piattaforma di appoggio 98 mm
Angolo dello smusso 45 grado
Altezza max. dello smusso a 45° 5
Raggio 2,5 mm
Tipo di prodotto Sbavatrici e smussatrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 078123 AKFH18-5AS
EAN / GTIN 4014586898209

Descrizione

Esecuzione:

Per realizzare smussi e raggi su materiali piatti, lamiere e contenitori, bordi interni ed esterni e profili di contorni e per arrotondare fori.
Potente smussatrice a batteria da impiegare nella preparazione ottimale dei rivestimenti per lavori flessibili in officina e in cantiere.
Smussatrice a batteria per bordi fino a 5 mm di spessore.

Fornitura:

Senza batteria e caricabatterie, 1 macchina incl. testina di fresatura da 45° (senza rullo di guida e inserti), 3 viti di serraggio, 1 pasta di rame, 1 chiave a brugola da 4 mm, 1 giravite per viti Torx TX 15, 1 valigetta portautensili in plastica.

Nota:

Gli accessori necessari sono disponibili nel nostro eShop a partire da n. art. 078136078138.
Per batterie adatte vedi n. art.073851073859 oppure starter set adatti al n. art. 073863073867.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello