Roditrice a batteria, Modello: 71321161

Codice art.: 078108 71321161
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Valigetta (L-Boxx)
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Bosch 18 V

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Bosch 18 V
Denominazione originale prodotto ABLK 18 1.6 E AS
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 18 V
Alimentazione Alimentazione a batteria
Spessore max. del materiale acciaio max. 400 N/mm2 1,6 mm
Spessore max. del materiale acciaio max. 800 N/mm2 0,7 mm
Raggio della curva più piccola 30 mm
Velocità di taglio 1,9 m/min
Larghezza taglio 5 mm
Peso 2,1 kg
Vibrazione massima a norma EN <2,5 m/s2
Tipo di prodotto Roditrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 078108 71321161
EAN / GTIN 4014586898568

Descrizione

Esecuzione:

  • Molto economiche grazie all’elevata durata del punzone e della matrice.
  • Sistema di cambio rapido QuickIN per la sostituzione rapida e senza utensili del punzone e della matrice.
  • Direzione di lavoro regolabile senza utensili.
Roditrice a batteria per l’uso mobile.
  • Ottima maneggevolezza anche in condizioni di lavoro difficili grazie alla struttura leggera.
  • Particolarmente adatta per lamiere trapezoidali fino a 1,3 mm di spessore e nervature profonde fino a 85 mm.

Roditrici flessibili con elevata maneggevolezza per lamiere sottili, trapezoidali, ondulate e profili.

Fornitura:

Inclusi L-BOXX, senza batteria e caricabatterie.

Nota:

Per batterie adatte vedi n. art. 073851 – n. art. 073858 oppure starter set adatti al n. art. 073863 – n. art. 073867. Caricabatterie al n. art. 073866.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello