{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Imballaggio | Valigetta (L-Boxx) | |
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Bosch 18 V | |
Denominazione originale prodotto | ABSS 18 1.6 E AS | |
Numero di batterie contenute | 0 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Tensione batteria | 18 V | |
Numero di corse | 3.500 min-1 | |
Spessore max. del materiale acciaio max. 400 N/mm2 | 1,6 mm | |
Spessore max. del materiale acciaio max. 800 N/mm2 | 0,8 mm | |
Raggio della curva più piccola | 90 mm | |
Velocità di taglio | 5 m/min - 8 m/min | |
Larghezza taglio | 5 mm | |
Peso | 1,9 kg | |
Vibrazione massima a norma EN | <2,5 m/s2 | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Tipo di prodotto | Cesoia per lamiera |
Codice articolo | 078103 71300561 | |
EAN / GTIN | 4014586898599 |