{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Larghezza di lavoro spazzole | 400 mm | |
Larghezza di lavoro aspirazione | 400 mm | |
Lunghezza | 520 mm | |
Larghezza | 470 mm | |
Altezza | 1.150 mm | |
Potenza di superficie massima | 400 m2/h | |
Pressione minima di compressione spazzola | 100 g/cm3 - 200 g/cm3 | |
Numero di giri spazzola | 1.100 min-1 | |
Potenza assorbita | 2.300 W | |
Peso con accessori | 30 kg | |
Volume del serbatoio di acqua fresca | 10 l | |
Volume del serbatoio di acqua sporca | 10 l | |
Frequenza di rete | 50 Hz | |
Tensione di rete | 220 V - 240 V | |
Alimentazione | Alimentazione di rete |
Codice articolo | 078001 BR4010CADV | |
EAN / GTIN | 4039784541498 | |
Codice del produttore | 1.783-311.0 |