Esecuzione:
Utensili oscillanti leader del mercato in tre diverse classi di potenza (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) nella nuova versione con
portautensili Starlock (migliore trasmissione della forza del momento torcente per max. il 35% di produttività in più).
- Possibilità di utilizzo quasi infinite (segare, rettificare, raschiare, troncare, raspare) grazie all’andamento oscillatorio (ridotta formazione di polvere).
- Regolazione elettronica in continuo della velocità per un utilizzo ottimale.
- Massima qualità e stabilità grazie alla trasmissione in metallo e utilizzo continuo di cuscinetti a sfera e ad ago.
- Molto maneggevole grazie al design ergonomico con inserti morbidi e al peso ridotto.
Dotato di lama per sega bimetallica adatta per legno, metallo e materie plastiche, questo strumento multiuso è la soluzione perfetta per garantire un rapido avanzamento dei lavori di smontaggio e ristrutturazione. Grazie al portautensili StarlockMax, è possibile accedere a circa 180 accessori FEIN delle classi di prestazione Starlock, Starlock Plus e StarlockMax.
Fornitura:
Set di 60 accessori, caricabatterie, 2× batteria agli ioni di litio AMPShare (18 V / 4 Ah), dispositivo di aspirazione e L-BOXX.
2× lame per sega E-Cut standard curve (35 mm), 2× lame per sega E-Cut standard curve (65 mm), 1× lama per sega E-Cut Precision (35 mm), 1× lama per sega E-Cut Precision (65 mm), 1× lama per sega E-Cut Long-Life (10 mm), 2× lame per sega E-Cut Long-Life (35 mm), 1× lama per sega E-Cut Long-Life (32 mm), 1× lama per sega E-Cut Long-Life (42 mm), 1× lama per sega E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1× lama per sega segmentata (Ø 85 mm), 1× lama in HM per sega a segmenti riportati, 1× raspa in HM (forma triangolare), 1× spatola, 1× lama dentata a forma di fungo, 1× coltello multifunzione, 1× piastra abrasiva forata, cad. 10× fogli abrasivi forati (grana 60, 80, 120, 180), 1× dispositivo di aspirazione, 1× caricabatterie rapido GAL 1880 CV, 2× accumulatori agli ioni di litio (18 V / 4 Ah), 1× valigetta portautensili in plastica (L-Boxx 136).
Nota:
Per batterie di ricambio adatte vedi n. art.
073851–
073858.