Smerigliatrice per saldature d’angolo (apparecchio base) BME18

Codice art.: 077770 BME18
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Imballaggio: Valigetta (L-Boxx)

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 5 Ah
Numero di batterie contenute 2
Tensione batteria 18 V
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero massimo giri 1.700 min-1 - 3.760 min-1
⌀ Utensile massimo 125 mm
Peso 2 kg
Tipo di prodotto Smerigliatrici per saldature d’angolo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 077770 BME18
EAN / GTIN 4030293230422
Codice del produttore 504505

Descrizione

Esecuzione:

Potente motore base a batteria TRINOXFLEX da 18 V per la lavorazione di superfici metalliche.
  • Motore senza spazzole per uso intensivo con rendimento maggiore.
  • Straordinario attacco utensile con accoppiamento rapido per un’immediata sostituzione senza attrezzi dei quattro attacchi del sistema per satinatura e rettifica dei tubi, rettifica con lima a nastro o smerigliatrice per saldature d’angolo.

Fornitura:

Versione senza attacco, incluse 2× batterie da 18 V / 5,0 Ah, caricabatterie e L-Boxx® 238.

Nota:

Per le mole abrasive adatte vedi n. art. 566994 e n. art. 566996.

Download & documenti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello