Lima a nastro a batteria M12FBFL13

Codice art.: 077717 M12FBFL13
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Milwaukee tipo B 12 V

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Lima a nastro
Denominazione originale prodotto M12 FBFL13
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 12 V
Campo del numero di giri 0 - 14.500
Velocità nastro 0 m/min - 1.105 m/min
Larghezza nastro di tela abrasiva 13 mm
Lunghezza nastro di tela abrasiva 457
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Milwaukee tipo B 12 V
Peso 1,1 kg
Vibrazione massima a norma EN 1,69 m/s2
Alimentazione Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute 0

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 077717 M12FBFL13
EAN / GTIN 4058546412456

Descrizione

Esecuzione:

Lima a nastro a batteria estremamente leggera (solo 1,0 kg oppure 1,1 kg con una batteria da 2 Ah) per lavorare senza alcuna fatica.
  • Due modalità di velocità + regolatore variabile del numero di giri.
  • La corsa inversa consente all’utente di selezionare l’orientamento del nastro per controllare la direzione delle scintille / dei trucioli.
  • Testa regolabile a 360° senza l’ausilio di utensili.
  • La possibilità di utilizzo con una sola mano permette di lavorare in aree strette ed è la soluzione ideale per i lavori sopratesta.

Fornitura:

Senza batteria e caricabatterie.

Nota:

Per batterie e caricabatterie adatti vedi a partire da n. art. 073814.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello