Lima a nastro BF10-280E Set iniziale 72280551

Codice art.: 077716 72280551
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Valigetta di trasporto

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Imballaggio Valigetta di trasporto
    Denominazione originale prodotto BF 10-280E
    Alimentazione Alimentazione di rete
    Potenza assorbita 800 W
    Campo del numero di giri 10.000 min-1 - 28.000 min-1
    Larghezza del nastro 20 mm
    Lunghezza del nastro 520 mm
    Peso 2,1 kg
    Vibrazione massima a norma EN < 2,5 m/s2
    Tipo di prodotto Levigatrice a nastro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 077716 72280551
    EAN / GTIN 4014586867267
    Codice del produttore 72280551000

    Descrizione

    Esecuzione:

    Lima a nastro potente con ampia dotazione iniziale. Soddisfa tutte le applicazioni importanti per la lavorazione di spigoli, bordi, tubi e profili.
    • Capacità di asportazione molto elevata anche negli spazi più ridotti.
    • Numero di giri ottimale per anelli di tela abrasiva, di tessuto e di lucidatura grazie al numero di giri regolabile.
    • Profondità di inserimento massimo 165 mm.
    • Larghezze del nastro da 3 a 20 mm.
    • Guida del nastro sicura anche con nastri molto sottili.

    Fornitura:

    1 lima a nastro BF 10-280 E in valigetta di plastica, 3 bracci di levigatura, cad. 10 anelli di tela abrasiva da 3, 6 e 20 mm (grana 120) e 5 anelli di tessuto da 6 mm (grana media).

    Nota:

    Rulli di contatto in metallo su richiesta.

    Download & documenti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello