{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Imballaggio | Valigetta di trasporto | |
Denominazione originale prodotto | Set iniziale acciaio legato WPO | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Potenza assorbita | 1.200 W | |
Campo del numero di giri | 900 min-1 - 2.500 min-1 | |
Portautensile | M14 | |
⌀ Massimo utensile di lucidatura | 250 mm | |
Peso | 2,4 kg | |
Vibrazione massima a norma EN | 3,5 m/s2 | |
Tipo di prodotto | Lucidatrice |
Codice articolo | 077712 72214950 | |
EAN / GTIN | 4014586862743 | |
Codice del produttore | 72214950010 |