Piede di supporto per macchine 99001004

Codice art.: 077614 99001004
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Supporto con aspirazione GIBE
Potenza assorbita 350 W
Peso 55 kg
Lunghezza 720 mm
Larghezza 600 mm
Altezza 706 mm
Tipo di prodotto Piede di supporto per macchine

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 077614 99001004
EAN / GTIN 2050001676801
Codice del produttore 99001004000

Descrizione

Esecuzione:

L’altezza di lavoro è comodamente regolabile mediante molla a gas. Elevata stabilità grazie alla struttura robusta.
  • Basamento con motore integrato per aspirazione doppia estremamente efficace.
  • Filtro a cassetta per efficace depurazione dell’aria.
  • I tubi di aspirazione in acciaio flessibili e resistenti al calore e la cassetta di raccolta trucioli in metallo integrata sono resistenti alle scintille incandescenti.

Uso:

Con i moduli di levigatura a nastro come levigatrice a nastro, con i moduli di espansione per levigatura radiale, longitudinale, in piano, centerless e per sbavatura.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello