Levigatrice a nastro GI 790204

Codice art.: 077613 790204
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto GI 150
Alimentazione Alimentazione di rete
Numero massimo giri 1 velocità 3.000 min-1
Numero massimo giri 2 velocità 3.000 min-1
Larghezza del nastro 150 mm
Lunghezza del nastro 2.000 mm
Peso 82 kg
Tipo di prodotto Levigatrice a nastro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 077613 790204
EAN / GTIN 2050001676771
Codice del produttore 79020400403

Descrizione

Esecuzione:

Il programma di levigatura a nastro GRIT GI è stato sviluppato per soddisfare le esigenze dell’industria: costruzione robusta e con motori di estrema potenza.
  • Potente motore da 4 KW (400 V, 3 ~, 50 Hz) anche per lavori di asportazione sostenuta.
  • Possibilità di alzare lo portellino superiore (copri nastro) per una levigatura orizzontale.
  • Sistema di serraggio del nastro brevettato.
  • Sicurezza di lavorazione elevata: battuta, fessura di rettifica e protezione occhi sono regolabili individualmente.

Il modulo base per la levigatura industriale a nastro.
  • Facilità di utilizzo, senza vibrazioni.
  • Con velocità costante per elevata capacità di asportazione.
  • Possibilità di collegamento ad impianti di aspirazione centrali.

Uso:

Insieme al basamento di supporto n. art. 077614 come levigatrice a nastro, con i moduli di espansione per levigatura radiale, longitudinale, in piano, centerless e per sbavatura.

Fornitura:

Inclusa spina CEE (16 A), 1 nastro di tela abrasiva.

Nota:

Nastri di tela abrasiva vedi n. art. 558310 e successivi e n. art. 558453-56.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello