{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | GIS 75 | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Numero massimo giri | 3.000 min-1 | |
Larghezza del nastro | 75 mm | |
Lunghezza del nastro | 2.000 mm | |
Peso | 74 kg | |
Lunghezza complessiva | 970 mm | |
Larghezza complessiva | 540 mm | |
Altezza complessiva | 1020 mm | |
Tipo di prodotto | Levigatrice a nastro |
Codice articolo | 077612 790229 | |
EAN / GTIN | 2050001676740 | |
Codice del produttore | 79022950443 |