{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | GX 75 2H | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Numero massimo giri 1 velocità | 1.500 min-1 | |
Numero massimo giri 2 velocità | 3.000 min-1 | |
Larghezza del nastro | 75 mm | |
Lunghezza del nastro | 2.000 mm | |
Peso | 75 kg | |
Lunghezza complessiva | 1038 mm | |
Larghezza complessiva | 516,02 mm | |
Altezza complessiva | 1020 mm | |
Tipo di prodotto | Levigatrice a nastro |
Codice articolo | 077610 790132 | |
EAN / GTIN | 4014586872063 | |
Codice del produttore | 79013200403 |