{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | GKS 75 | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Tensione di rete | 230 V | |
Potenza assorbita | 1.500 W | |
Numero massimo giri | 3.000 min-1 | |
Larghezza del nastro | 75 mm | |
Lunghezza del nastro | 2.000 mm | |
Peso | 45 kg | |
Lunghezza complessiva | 1060 mm | |
Larghezza complessiva | 435 mm | |
Altezza complessiva | 1020 mm | |
Tipo di prodotto | Levigatrice a nastro |
Codice articolo | 077608 790502002 | |
EAN / GTIN | 4014586888262 | |
Codice del produttore | 79050200232 |