Smerigliatrice doppia da 400 V DSD200P

Codice art.: 077541 DSD200P
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto DSD 200 Plus
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza nominale 400 V
Potenza assorbita 750 W
Numero massimo giri 2.980 min-1
⌀ Mola abrasiva D 200 mm
Larghezza mola abrasiva T 25 mm
⌀ Foro mola abrasiva H 32 mm
Peso 17,8 kg
Lunghezza cavo 1,8 m
Tipo di prodotto Rettificatrice doppia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 077541 DSD200P
EAN / GTIN 4061792226043
Codice del produttore 604210000

Descrizione

Esecuzione:

Smerigliatrice doppia per operazioni di rettifica, affilatura e sbavatura e per rimuovere la ruggine da acciaio e metalli con l’utilizzo di una spazzola con filo in acciaio. La luce a LED integrata illumina l’area di lavoro in modo ottimale. Massima silenziosità e lunga durata dei dischi grazie alle flange di fissaggio di alta qualità.
  • Portapezzi regolabile senza utensili.
  • La smerigliatrice doppia dalla coppia particolarmente elevata con motore a corrente trifase è indicata per i lavori più impegnativi.
  • Attacco di aspirazione su entrambi i lati, adatto ai manicotti di collegamento più comuni.
  • Ampio poggiautensili inclinabile con pratica scanalatura a V per l’affilatura degli aghi di saldatura.
  • Per rettificare, affilare, sbavare e rimuovere la ruggine da acciaio e metalli.
  • Utilizzabile con spazzole circolari con filo in acciaio per la rimozione della ruggine.
  • Luce a LED integrata per l’illuminazione ottimale dell’area di lavoro.
  • Motore a induzione a bassa rumorosità e senza vibrazioni, nonché esente da manutenzione.
  • Massima silenziosità e lunga durata dei dischi grazie alle flange di fissaggio di alta qualità.
  • Protezione contro il riavvio: impedisce l’avvio involontario dopo un’interruzione di corrente.

Fornitura:

Inclusi mole abrasive in corindone normale 36 P e 60 N, vetri parascintille, portapezzi e chiave esagonale.

Nota:

Per le mole abrasive adatte vedi a partire da n. art. 596100 e n. art. 568733.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello