{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | DS 200 Plus | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Potenza nominale | 230 V | |
Potenza assorbita | 600 W | |
Numero massimo giri | 2.980 min-1 | |
⌀ Mola abrasiva D | 200 mm | |
Larghezza mola abrasiva T | 25 mm | |
⌀ Foro mola abrasiva H | 32 mm | |
Peso | 17,5 kg | |
Lunghezza cavo | 1,8 m | |
Tipo di prodotto | Rettificatrice doppia |
Codice articolo | 077530 DS200P | |
EAN / GTIN | 4061792226029 | |
Codice del produttore | 604200000 |