Smerigliatrice doppia DS, 400 V DS04/150

Codice art.: 077511 DS04/150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto DS04/150
    Alimentazione Alimentazione di rete
    Potenza assorbita 250 W
    Numero massimo giri 2.900 min-1
    ⌀ Mola abrasiva D 150 mm
    Larghezza mola abrasiva T 25 mm
    ⌀ Foro mola abrasiva H 25,4 mm
    Peso 14 kg
    Tipo di prodotto Rettificatrice doppia

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 077511 DS04/150
    EAN / GTIN 2050001741257
    Codice del produttore DS04/150

    Descrizione

    Esecuzione:

    Il motore molto silenzioso assicura una lunga durata anche in funzionamento continuo. Fornitura senza mole abrasive.
    Con albero da 25,4 mm.
    Smerigliatrici doppie a corrente alternata trifase estremamente robuste in esecuzione da banco. I portapezzi stabili, la protezione contro il riavvio e le protezioni oculari garantiscono un’elevata sicurezza per l’utilizzatore.

    Nota:

    Per mole abrasive adatte vedi a partire da n. art. 596100.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello