{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Tipo di prodotto | Levigatrice a nastro | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Tensione batteria | 18 V | |
Velocità nastro | 230 m/min - 410 m/min | |
Superficie di rettifica | 90 × 135 mm | |
Peso senza batteria | 3,9 kg | |
Larghezza nastro di tela abrasiva | 75 mm | |
Lunghezza nastro di tela abrasiva | 457 | |
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Milwaukee tipo B 18 V; Milwaukee modello HB 18 V | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Numero di batterie contenute | 0 |
Codice articolo | 077331 M18FBTS75 | |
EAN / GTIN | 4058546374082 |