{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | DEROS | |
Interfaccia | Interfaccia Bluetooth | |
Denominazione originale prodotto | 650CV | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Numero di oscillazioni | 4.000 min-1 - 10.000 min-1 | |
Corsa del circuito oscillante | 5,0 mm | |
Vibrazione massima a norma EN | 3,4 m/s2 | |
Potenza assorbita | 350 W | |
⌀ Platorello | 150 mm | |
Peso | 1 kg | |
Tipo di prodotto | Levigatrici roto-orbitali |
Codice articolo | 077324 650CV | |
EAN / GTIN | 6416868241433 | |
Codice del produttore | MID6502022 |