{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Imballaggio | Valigetta di trasporto | |
Denominazione originale prodotto | M18BOS125-502B | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Numero di batterie contenute | 2 | |
Capacità batteria | 5 Ah | |
Tensione batteria | 18 V | |
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Milwaukee tipo B 18 V | |
Numero di oscillazioni | 14.000 min-1 - 24.000 min-1 | |
Corsa del circuito oscillante | 2,4 mm | |
⌀ Platorello | 125 mm | |
Peso | 1,6 kg | |
Tipo di prodotto | Levigatrici roto-orbitali |
Codice articolo | 077319 M18BOS125 | |
EAN / GTIN | 4058546221744 | |
Codice del produttore | 4933464229 |