Esecuzione:
Levigatrice roto-orbitale piatta a batteria dal design ergonomico e con peso ridotto per lavorare senza fatica.
- Comoda conduzione vicina alla superficie della macchina grazie all’altezza di ingombro ridotta.
- Regolazione continua della velocità per l’esecuzione di lavori con un numero di giri specifico per il materiale.
- Lavori con un ridotto numero di vibrazioni grazie a una elevata silenziosità.
- Area dell’impugnatura con superficie morbida antiscivolo.
- L’avvio dolce riduce al minimo i difetti superficiali durante l’applicazione.
- Esclusivo motore senza spazzole per la massima efficienza di rettifica anche durante il funzionamento continuo.
- Platorello con multiforo per un’aspirazione efficace e una maggiore durata del materiale abrasivo.
- Con sacchetto per la polvere in tessuto facile da svuotare, per lavorare senza aspiratore.
- Possibilità di collegamento a un aspiratutto con manicotto 630798000.
- Il freno motore e il freno a disco consentono un rapido appoggio della macchina.
- Il protettore rimovibile protegge le superfici adiacenti e aumenta la durata del platorello.
- Con punto di fissaggio per cinghie di sicurezza per i lavori ad altezze elevate.
Vantaggi:
Batterie compatibili al 100 % - adesso anche multiproduttore.
Tutti gli apparecchi e gli accumulatori da 18 V dei partner CAS sono completamente compatibili tra di loro. CAS sta per “Cordless Alliance System”.
Fornitura:
Inclusi platorello, 1× carta abrasiva, sacchetto per polvere, chiave esagonale, senza batteria e caricabatterie.
Nota:
Mola abrasiva adatta a 8 fori n. art.
567745 e ABRANET n. art.
567802.
Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art.
073870 -
073890.