Smerigliatrici diritte, Modello: GE710C

Codice art.: 077264 GE710C
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto GE 710 Compact
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 710 W
Campo del numero di giri 13.000 min-1 - 34.000 min-1
⌀ Massimo pinze di serraggio 6 mm
Peso 1,4 kg
Vibrazione massima a norma EN 6,8 m/s2
Preselezione elettronica del numero di giri
Tipo di prodotto Smerigliatrici diritte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 077264 GE710C
EAN / GTIN 4007430212313
Codice del produttore 600615000

Descrizione

Esecuzione:

Le levigatrici diritte di Metabo® sono tra le macchine più sottili e compatte presenti sul mercato. I potenti motori delle levigatrici diritte con funzionamento ad alimentazione di rete e a batteria offrono la massima produttività e un’elevata precisione in tutte le applicazioni.
  • Collare di serraggio preciso per uso fisso.
  • Livelli di numero di giri preimpostabili.
  • Disattivazione elettronica di sicurezza del motore in caso di blocco dell’utensile a innesto per lavorare in sicurezza.
Struttura compatta e particolarmente corta, per lavorare nelle bombature interne o in altri punti stretti.

Fornitura:

Pinza di serraggio 6 mm, 2 chiavi a forchetta.

Nota:

Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073870 - 073890.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello