{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Imballaggio | Valigetta di trasporto | |
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Fein tipo E 12 V; Fein tipo E 18 V | |
Denominazione originale prodotto | AGSZ 18-280 LBL Select | |
Numero di batterie contenute | 0 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Tensione batteria | 18 V | |
Struttura del motore | Senza spazzole | |
Campo del numero di giri | 9.000 min-1 - 28.000 min-1 | |
⌀ Massimo pinze di serraggio | 8 mm | |
Peso | 1,6 kg | |
Vibrazione massima a norma EN | < 2,5 m/s2 | |
Preselezione elettronica del numero di giri | sì | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Tipo di prodotto | Levigatrici diritte |
Codice articolo | 077262 71230262 | |
Codice del produttore | 71230262000 |