Smerigliatrici diritte Batteria 71230461

Codice art.: 077259 71230461
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Valigetta (L-Boxx)
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Bosch 18 V

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Bosch 18 V
Denominazione originale prodotto AGSZ 18-280 BL AS
Numero di batterie contenute 0
Tensione batteria 18 V
Campo del numero di giri 9.000 min-1 - 28.000 min-1
⌀ Massimo pinze di serraggio 8 mm
Peso 1,4 kg
Vibrazione massima a norma EN < 2,5 m/s2
Preselezione elettronica del numero di giri
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Smerigliatrici diritte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 077259 71230461
EAN / GTIN 4014586897158

Descrizione

Esecuzione:

  • Potente levigatrice diritta a batteria a prova di polvere.
  • Motore EC senza spazzole, esente da manutenzione, dotato di innovative alette di raffreddamento per una dissipazione ottimale del calore, con monitoraggio della temperatura incluso.
  • Ideale per qualsiasi utilizzo. Velocità ottimali, adatte a molti tipi di materiali abrasivi grazie alla preselezione elettronica in continuo del numero di giri.
Versione compatta con collo del mandrino corto.

Fornitura:

Inclusi pinza di serraggio ⌀ 6 mm, cad. 1× chiave fissa a forchetta rispettivamente con apertura SW13 e SW17 e valigetta di trasporto. Senza batteria e caricabatterie.

Nota:

Le levigatrici diritte sono omologate per l’uso di frese rotative fino a un ⌀ di 12 mm.
Per batterie adatte vedi n. art. 073856073858 oppure starter set adatti al n. art. 073863073867.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello