Smerigliatrici angolari WE26-230

Codice art.: 077150 WE26-230
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto WE 26-230 MVT Quick
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 2.600 W
Numero massimo giri 6.600 min-1
Vibrazione massima a norma EN 6,4 m/s2
⌀ Massimo disco 230 mm
Profondità massima di taglio 65 mm
Peso 6,3 kg
Avvio dolce
Blocco contro il riavvio
Particolarità Protezione contro il riavvio; Avvio dolce
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 077150 WE26-230
EAN / GTIN 4007430268334
Codice del produttore 606475000

Descrizione

Esecuzione:

Potente smerigliatrice angolare da 230 mm con motore Metabo Marathon e protezione antipolvere brevettata in modo da garantire una lunga durata:
  • Disattivazione elettronica di sicurezza: effetto kickback ridotto durante il bloccaggio della rondella, per un’elevata protezione dell’utente.
  • Protezione elettronica contro i sovraccarichi e protezione contro il riavvio.

Fornitura:

Inclusi carter, impugnatura supplementare e ghiera di serraggio rapido.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello