Smerigliatrici angolari Batteria 71221661

Codice art.: 077149 71221661
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Valigetta (L-Boxx)
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Bosch 18 V

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Bosch 18 V
Denominazione originale prodotto CCG18-125-12S AS
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 18 V
Numero massimo giri 2.500 min-1 - 8.500 min-1
⌀ Massimo disco 125 mm
Profondità massima di taglio 25 mm
Peso 2 kg
Vibrazione massima a norma EN 5 m/s2
Preselezione elettronica del numero di giri si
Sovraccarico si
Dispositivo di uomo morto no
Avvio dolce si
Blocco contro il riavvio si
Kickback-stop no
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 077149 71221661
EAN / GTIN 4068708005075

Descrizione

Esecuzione:

Smerigliatrice angolare a batteria da 18 V a marchio Fein con tecnologia AMPShare, ideale per troncature, rettifiche e sbavature efficaci durante il montaggio.
  • Il nuovo motore FEIN Power Drive con alloggiamento disaccoppiato garantisce un’elevata silenziosità e un ridotto numero di vibrazioni.
Smerigliatrice angolare potente e robusta con motore Fein Power Drive esente da manutenzione.
  • Preselezione elettronica del numero di giri.

Fornitura:

Senza batterie e caricabatterie. Inclusi carter, ghiera di serraggio rapido senza utensili, impugnatura antivibrazioni, chiave, L-BOXX.

Nota:

Per batterie adatte vedi n. art. 073856 - 073858 oppure starter set adatti al n. art. 073863 - 073867

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello