Smerigliatrici angolari WEA19-1800

Codice art.: 077148 WEA19-1800
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto WEA 19-180 Quick RT
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 1.900 W
Numero massimo giri 8.200 min-1
Vibrazione massima a norma EN 4,9 m/s2
⌀ Massimo disco 180 mm
Profondità massima di taglio 60 mm
Peso 2,7 kg
Lunghezza cavo 4 m
Blocco contro il riavvio
Particolarità Ampia profondità di taglio; Sistema M-Quick
Tipo di prodotto Smerigliatrice angolare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 077148 WEA19-1800
EAN / GTIN 4007430314307
Codice del produttore 601095000

Descrizione

Esecuzione:

Potente smerigliatrice angolare da 180 mm con profondità di taglio di un modello da 230 mm.
  • Vibrazioni ridotte per lavorare senza affaticarsi grazie all’impugnatura supplementare Metabo VibraTech (MVT) e al sistema di autobilanciamento integrato.
  • Avvio dolce elettronico e protezione contro il riavvio.
  • Scatola degli ingranaggi montabile con fissaggio ruotabile a passi di 90°.
  • Perfetta ergonomia grazie all’area di presa sottile progettata per garantire il massimo controllo e una facile esecuzione dei lavori sopratesta.
  • Motore Metabo Marathon con innovativo sistema di raffreddamento e spazzole di carbone per una doppia durata.
  • Elettronica ad albero intero Tacho-Constamatic (TC): rapido avanzamento del lavoro grazie al numero di giri costante sotto carico.
  • Sistema M-Quick per una sostituzione del disco senza l’ausilio di utensili e mediante semplice pressione di un pulsante.
  • Carter regolabile senza attrezzi, con possibilità di fissaggio senza rischio di torsione.
  • Dispositivo di sicurezza a frizione meccanico Metabo S-automatic: effetto kickback ridotto al minimo in caso di blocco del disco al più basso livello sul mercato – per la massima protezione dell’utilizzatore e un rapido avanzamento dei lavori.
  • Avvio dolce elettronico e protezione contro il riavvio.
  • Spazzole di carbone a disinserimento automatico per la protezione del motore.

Fornitura:

Inclusi carter, impugnatura supplementare e ghiera di serraggio M-Quick.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello