Smerigliatrice angolare 24-180LVI

Codice art.: 077146 24-180LVI
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto GWS 24-180 LVI
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 2.400 W
Numero massimo giri 8.500 min-1
Vibrazione massima a norma EN 5,5 m/s2
⌀ Massimo disco 180 mm
Profondità massima di taglio 54 mm
Peso 5,4 kg
Avvio dolce
Blocco contro il riavvio
Kickback-stop
Particolarità Impugnatura a staffa girevole
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 077146 24-180LVI
EAN / GTIN 3165140484558
Codice del produttore 0601892F00

Descrizione

Esecuzione:

Potente smerigliatrice angolare da 180 mm:
  • Potente motore da 2400 W con avvio dolce e limitazione della corrente di avviamento.
  • Massima protezione dell'utilizzatore grazie all'impugnatura Vibration-Control principale e supplementare, KickBack Stop e protezione contro il riavvio.
  • Maniglia a staffa girevole per rettifica e taglio ottimali.

Fornitura:

Incluso carter, impugnatura supplementare.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello