Smerigliatrici angolari Batteria 71200462

Codice art.: 077145 71200462
Sconto
414.50 CHF
Prezzo valido fino al 31 lug 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Valigetta di trasporto
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Fein tipo E 18 V

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Sistema X-LOCK
Imballaggio Valigetta di trasporto
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Fein tipo E 18 V
Denominazione originale prodotto CCG 18-125 BLPD
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 18 V
Numero di giri/min. a vuoto 2.500 min-1 - 8.500 min-1
⌀ Massimo disco 125 mm
Peso 1,95 kg
Vibrazione massima a norma EN 5 m/s2
Sovraccarico si
Dispositivo di uomo morto si
Avvio dolce si
Blocco contro il riavvio si
Kickback-stop no
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 077145 71200462
EAN / GTIN 4014586888576
Codice del produttore 71200462000

Descrizione

Esecuzione:

Potente smerigliatrice angolare a batteria da 18 V a prova di polvere per troncature, rettifiche e sbavature efficaci durante il montaggio.
  • Motore EC senza spazzole, esente da manutenzione, dotato di innovative alette di raffreddamento per una dissipazione ottimale del calore, con monitoraggio della temperatura incluso.
  • Elevata silenziosità e lavorazione con vibrazioni minime grazie al motore separato con alloggiamento disaccoppiato e 4 ammortizzatori di vibrazioni supplementari.
  • Ampia protezione dell’utilizzatore: avvio dolce, protezione contro il riavvio, protezione elettronica contro i sovraccarichi, freno.
  • Massimo avanzamento dei lavori grazie alle batterie agli ioni di litio FEIN HighPower. Celle con elevata capacità di corrente, erogazione di corrente di lunga durata e intensità del 75% maggiore rispetto alle normali batterie agli ioni di litio.
  • Elettronica del motore esterna separata con protezione antipolvere.
  • Tecnologia FEIN SafetyCell. Protegge la batteria e la macchina da sovraccarichi, surriscaldamento e scaricamento completo.
  • Massima libertà grazie all’interfaccia MultiVolt FEIN: le macchine a batteria da 18 V con interfaccia Multi-Volt possono essere usate con tutte le batterie agli ioni di litio da 12 a 14 e persino18 Volt.

Vantaggi:

  • Massima durata grazie alla nuova generazione di motori FEIN PowerDrive senza spazzole.
  • Protezione del motore da polveri aggressive ceramiche e minerali grazie all’alloggiamento completamente chiuso.
  • Ideale per qualsiasi utilizzo. Velocità ottimali, adatte a molti tipi di materiali abrasivi grazie alla preselezione elettronica in continuo del numero di giri.

Fornitura:

Senza batterie e caricabatterie. Inclusi carter, ghiera di serraggio rapido senza utensili, impugnatura antivibrazioni, chiave, valigetta di trasporto.

Nota:

Per batterie e caricabatterie adatti vedi a partire da n. art. 073832.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello