Smerigliatrice angolare AGS15-125

Codice art.: 077141 AGS15-125
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto AGS15-125CProTector
    Alimentazione Alimentazione di rete
    Potenza assorbita 1.500 W
    Numero massimo giri 7.600 min-1
    Vibrazione massima a norma EN 5,5 m/s2
    ⌀ Massimo disco 125 mm
    Profondità massima di taglio 33 mm
    Peso 2,4 kg
    Avvio dolce
    Blocco contro il riavvio
    Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 077141 AGS15-125
    EAN / GTIN 4002395236015
    Codice del produttore 4933407480

    Descrizione

    Esecuzione:

    Smerigliatrice angolare Milwaukee con avvio dolce, blocco contro il riavvio e protezione contro i sovraccarichi.
    Smerigliatrice speciale 1500 W con velocità ridotta per dischi abrasivi con lamelle di tela. Set di serraggio incluso.

    Fornitura:

    Impugnatura supplementare, carter, cavo di rete 4 m.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello