Smerigliatrici angolari Testa piatta, Modello: WEF15-125

Codice art.: 077136 WEF15-125
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto WEF 15-125 Quick
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 1.550 W
Numero di giri/min. a vuoto 11.000 min-1
Filettatura di raccordo M14
⌀ Massimo disco 125 mm
Peso 2,7 kg
Lunghezza cavo 4 m
Avvio dolce
Blocco contro il riavvio
Kickback-stop
Particolarità Sistema di cambio rapido
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 077136 WEF15-125
EAN / GTIN 4007430275707
Codice del produttore 613082000

Descrizione

Esecuzione:

Sei tu a definire il limite, non la tua macchina.
Grazie all’offerta di dispositivi con potenza da 850 a 1.900 W, troverai la smerigliatrice angolare giusta per qualsiasi esigenza e per ogni tipo di applicazione.
Potente smerigliatrice angolare a testa piatta per una rapida lavorazione negli angoli acuti fino a 43° e nelle aree difficilmente accessibili.
  • Progettata per la rimozione di scorie di saldatura, ruggine o vernice in strutture a telaio stretto e per lavorare in posizioni vincolate.
  • Dispositivo di sicurezza meccanico a frizione Metabo S-automatic: effetto kickback ridotto al minimo in caso di blocco del disco.
  • Protezione elettronica contro i sovraccarichi, avvio dolce e protezione contro il riavvio.
  • Scatola degli ingranaggi con fissaggio ruotabile a passi di 90° per uso con mano sinistra o troncatura.
  • Numero di giri costante sotto carico.
  • Maggiore durata per una maggiore potenza: il motore Metabo Marathon con protezione antipolvere brevettata permette di offrire fino al 20% in più di capacità di sovraccarico e il 50% in più di coppia.
  • Metabo Quick per la sostituzione del disco senza utensili tramite ghiera di serraggio rapido.
  • Carter regolabile senza attrezzi, con possibilità di fissaggio senza rischio di torsione.
  • Impugnatura supplementare Metabo VibraTech (MVT) per garantire l’ammortizzazione delle vibrazioni a tutela della salute.
  • Spazzole di carbone a disinserimento automatico per la protezione del motore.

Fornitura:

Inclusi carter antitorsione, set di serraggio, impugnatura supplementare e chiave a due fori.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello