Smerigliatrici angolari, Modello: WEPBA19125

Codice art.: 077132 WEPBA19125
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto WEPBA 19-125 Q DS
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 1.900 W
Numero di giri/min. a vuoto 11.000 min-1
Filettatura di raccordo M14
⌀ Massimo disco 125 mm
Peso 2,7 kg
Lunghezza cavo 4 m
Avvio dolce
Blocco contro il riavvio
Kickback-stop
Particolarità Sistema di cambio rapido
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 077132 WEPBA19125
EAN / GTIN 4061792224803
Codice del produttore 613114000

Descrizione

Esecuzione:

Sei tu a definire il limite, non la tua macchina.
Grazie all’offerta di dispositivi con potenza da 850 a 1900 W, troverai la smerigliatrice angolare giusta per qualsiasi esigenza e per ogni tipo di applicazione.
Con potenza di 1.900 W e tecnologia M-Brush (spazzole di carbone esenti da manutenzione con durata di 3 volte superiore dell’intera vita della macchina), ideali per l’uso industriale.
  • Sistema di autobilanciamento integrato per una riduzione fino al 50% delle vibrazioni mano/braccio, una maggiore durata della macchina e una durata delle mole abrasive fino a due volte superiore.
  • Interruttore ergonomico a paletta con funzione di sicurezza “uomo morto”.
  • Sistema frenante ultrarapido per la massima protezione dell’utilizzatore: il freno a disco meccanico brevettato arresta il disco entro 2 secondi dallo spegnimento, anche in caso di interruzione di corrente.
  • Occhiello in acciaio per il fissaggio in caso di lavori ad altezze elevate.
  • Dispositivo di sicurezza meccanico a frizione Metabo S-automatic: effetto kickback ridotto al minimo in caso di blocco del disco.
  • Protezione elettronica contro i sovraccarichi, avvio dolce e protezione contro il riavvio.
  • Scatola degli ingranaggi con fissaggio ruotabile a passi di 90° per uso con mano sinistra o troncatura.
  • Numero di giri costante sotto carico.
  • Maggiore durata per una maggiore potenza: il motore Metabo Marathon con protezione antipolvere brevettata permette di offrire fino al 20% in più di capacità di sovraccarico e il 50% in più di coppia.
  • Rapida sostituzione del disco, senza l’ausilio di utensili e mediante semplice pressione di un pulsante grazie al sistema Metabo M-Quick.
  • Carter regolabile senza attrezzi, con possibilità di fissaggio senza rischio di torsione.
  • Impugnatura supplementare senza vibrazioni Metabo VibraTech (MVT).

Fornitura:

Inclusi carter antitorsione, set di serraggio, impugnatura supplementare e chiave a due fori.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello