Smerigliatrice angolare GWS 14-125

Codice art.: 077109 14-125
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Scatola
Denominazione originale prodotto GWS 14-125
Alimentazione Alimentazione di rete
Tensione nominale 230 V
Potenza assorbita 1.400 W
Campo del numero di giri 11.500 min-1
Filettatura di raccordo M14
⌀ Massimo disco 125 mm
Peso 2,3 kg
Tensione di rete 230 V
Frequenza di rete 50 Hz
Avvio dolce
Blocco contro il riavvio
Kickback-stop
Particolarità KickBack Control, avvio dolce
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 077109 14-125
EAN / GTIN 4059952576466
Codice del produttore 06017D0000

Descrizione

Esecuzione:

Potente motore da 1400 W e maggiore durata: massima produttività grazie a prestazioni più elevate e a una maggiore robustezza.
Circonferenza dell’impugnatura straordinaria ed ergonomica: ergonomia di prim’ordine grazie alla circonferenza dell’impugnatura sensibilmente ridotta.
KickBackControl, avvio dolce, protezione contro il riavvio, protezione contro i sovraccarichi, smorzamento delle vibrazioni e preselezione del numero di giri.

Fornitura:

Incluso carter antitorsione, impugnatura supplementare.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello