{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Imballaggio | Valigetta (L-Boxx) | |
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Bosch 18 V | |
Denominazione originale prodotto | CCG18-115-12 AS | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Tensione batteria | 18 V | |
Campo del numero di giri | 2.500 min-1 - 8.500 min-1 | |
⌀ Massimo disco | 115 mm | |
Profondità massima di taglio | 25 mm | |
Peso | 2 kg | |
Vibrazione massima a norma EN | 5 m/s2 | |
Blocco contro il riavvio | si | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Tipo di prodotto | Smerigliatrici angolari |
Codice articolo | 077107 71221561 | |
EAN / GTIN | 4068708004719 |