{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Imballaggio | Valigetta di trasporto | |
Potenza assorbita | 1.050 W | |
Numero massimo giri 1 velocità | 450 min-1 | |
Portautensile forma | Weldon | |
Dimensione portautensile | 19 mm | |
Corsa utile | 160 mm | |
Peso | 16 kg | |
Tensione di rete | 230 V | |
Tipo di prodotto | Trapano con base elettromagnetica |
Codice articolo | 076537 MABASIC200 | |
EAN / GTIN | 2050002060739 |